Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P8900D16N2010

  • ERIKS:13520772
Image 1
Ajouter à la liste

216,00 €/ Unitéhors TVA

261,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
P
Code
P 8900 D16N 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
427.5 mm
Diamètre intérieur
56 mm
Diamètre extérieur
96 mm