250,00 €/ Unitéhors TVA
302,50 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 3 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 427.5 mm |
Diamètre intérieur | 56 mm |
Diamètre extérieur | 96 mm |