38,70 €/ Unitéhors TVA
46,83 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | P |
Code | P 8700 D04N 2 010 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 120 mm |
Diamètre intérieur | 24 mm |
Diamètre extérieur | 53 mm |