Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P8400D26N2003

  • ERIKS:13520736
Image 1
Ajouter à la liste

503,00 €/ Unitéhors TVA

608,63 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
P
Code
P 8400 D26N 2 003
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
10 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
649 mm
Diamètre intérieur
83.4 mm
Diamètre extérieur
152 mm