Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P8314D39N2010CC

  • ERIKS:13520726
Image 1
Ajouter à la liste

348,00 €/ Unitéhors TVA

421,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
P
Code
P 8314 D39N 2 010 CC
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
926.9 mm
Diamètre intérieur
95.8 mm
Diamètre extérieur
152.2 mm