363,00 €/ Unitéhors TVA
439,23 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | P |
Code | P 8314 D16N 2 010 CC |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 10 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Plastique |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 369.9 mm |
Diamètre intérieur | 95.8 mm |
Diamètre extérieur | 152.2 mm |