Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P8300D39N2003

  • ERIKS:13520703
Image 1
Ajouter à la liste

569,00 €/ Unitéhors TVA

688,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
P
Code
P 8300 D39N 2 003
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
10 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
979.4 mm
Diamètre intérieur
106 mm
Diamètre extérieur
152.4 mm