Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P6400D26N2006

  • ERIKS:13520676
Image 1
Ajouter à la liste

257,00 €/ Unitéhors TVA

310,97 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
P
Code
P 6400 D26N 2 006
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression différentielle
10 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
662 mm
Diamètre intérieur
40.5 mm
Diamètre extérieur
88 mm