186,00 €/ Unitéhors TVA
225,06 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 6 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 205 mm |
Diamètre intérieur | 49.5 mm |
Diamètre extérieur | 86 mm |