Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P4704D16N2006CC

  • ERIKS:13520657
Image 1
Ajouter à la liste

328,00 €/ Unitéhors TVA

396,88 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
6 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
431 mm
Diamètre intérieur
50.5 mm
Diamètre extérieur
79 mm