Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P4704D13N2010CC

  • ERIKS:13520656
Image 1
Ajouter à la liste

212,00 €/ Unitéhors TVA

256,52 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
330 mm
Diamètre intérieur
50.5 mm
Diamètre extérieur
79 mm