Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant P0310D13N2010FKM

  • ERIKS:13520628
Image 1
Ajouter à la liste

140,00 €/ Unitéhors TVA

169,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM
Longueur élément filtrant
338.5 mm
Diamètre intérieur
63.5 mm
Diamètre extérieur
79 mm