159,00 €/ Unitéhors TVA
192,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 6 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | FKM |
Longueur élément filtrant | 338.5 mm |
Diamètre intérieur | 63.5 mm |
Diamètre extérieur | 79 mm |