Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant N1000RN2006FKM

  • ERIKS:13520595
Image 1
Ajouter à la liste

395,00 €/ Unitéhors TVA

477,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
M/N
Code
N 1000 RN 2 006 FKM
Taille
1000
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression différentielle
10 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
399 mm
Diamètre intérieur
90.5 mm
Diamètre extérieur
160 mm