Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant N1000DN2006

  • ERIKS:13520586
Image 1
Ajouter à la liste

376,00 €/ Unitéhors TVA

454,96 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
M/N
Code
N 1000 DN 2 006
Taille
1000
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
630 mm
Diamètre intérieur
60.4 mm
Diamètre extérieur
100 mm