Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant N0400RN2010

  • ERIKS:13520548
Image 1
Ajouter à la liste

153,00 €/ Unitéhors TVA

185,13 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
M/N
Code
N 0400 RN 2 010
Taille
400
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
249 mm
Diamètre intérieur
71 mm
Diamètre extérieur
130 mm