215,00 €/ Unitéhors TVA
260,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | M/N |
Code | N 0400 DN 3 040 |
Taille | 400 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 40 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 398.5 mm |
Diamètre intérieur | 40.3 mm |
Diamètre extérieur | 78.5 mm |