Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant N0400DN3025

  • ERIKS:13520541
Image 1
Ajouter à la liste

312,00 €/ Unitéhors TVA

377,52 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
M/N
Code
N 0400 DN 3 025
Taille
400
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
398.5 mm
Diamètre intérieur
40.3 mm
Diamètre extérieur
78.5 mm