Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant N0400DH2010

  • ERIKS:13520529
Image 1
Ajouter à la liste

306,00 €/ Unitéhors TVA

370,26 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
M/N
Code
N 0400 DH 2 010
Taille
400
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
398.5 mm
Diamètre intérieur
40.1 mm
Diamètre extérieur
80 mm