Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant N0250RN2025

  • ERIKS:13520523
Image 1
Ajouter à la liste

94,40 €/ Unitéhors TVA

114,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
M/N
Code
N 0250 RN 2 025
Taille
250
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
10 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
249 mm
Diamètre intérieur
53 mm
Diamètre extérieur
99 mm