Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant N0250DN2010V2,0

  • ERIKS:13520508
Image 1
Ajouter à la liste

93,10 €/ Unitéhors TVA

112,65 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
M/N
Code
N 0250 DN 2 010 V2,0
Taille
250
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
2 bar
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
248.5 mm
Diamètre intérieur
40.3 mm
Diamètre extérieur
80 mm