Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant N0160DN2006

  • ERIKS:13520480
Image 1
Ajouter à la liste

77,80 €/ Unitéhors TVA

94,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
M/N
Code
N 0160 DN 2 006
Taille
160
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
158.5 mm
Diamètre intérieur
40.3 mm
Diamètre extérieur
78.5 mm