155,00 €/ Unitéhors TVA
187,55 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Taille | 160 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 100 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 158 mm |
Diamètre intérieur | 40.1 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |