61,10 €/ Unitéhors TVA
73,93 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | M/N |
Code | N 0100 DN 2 003 |
Taille | 100 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 3 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 247.7 mm |
Diamètre intérieur | 22.6 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |