Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant N0100DH2010

  • ERIKS:13520452
Image 1
Ajouter à la liste

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
M/N
Code
N 0100 DH 2 010
Taille
100
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plaque en acier
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
247.7 mm
Diamètre intérieur
22.1 mm
Diamètre extérieur
45 mm