56,80 €/ Unitéhors TVA
68,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | M/N |
Code | N 0063 DN 2 025 |
Taille | 63 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 25 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 157.7 mm |
Diamètre intérieur | 22.6 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |