93,00 €/ Unitéhors TVA
112,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | M/N |
Code | N 0063 DH 2 010 |
Taille | 63 |
Matériau d'élément filtrant | Renforcé en fibre de verre |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression différentielle | 210 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Plaque en acier |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 157.7 mm |
Diamètre intérieur | 22.1 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |