Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant N0063DH2006EP

  • ERIKS:13520427
Image 1
Ajouter à la liste

211,00 €/ Unitéhors TVA

255,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Taille
63
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
6 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
157.7 mm
Diamètre intérieur
22.1 mm
Diamètre extérieur
45 mm