Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant N0040RN2010

  • ERIKS:13520419
Image 1
Ajouter à la liste

39,40 €/ Unitéhors TVA

47,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
M/N
Code
N 0040 RN 2 010
Taille
40
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
10 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
97.5 mm
Diamètre intérieur
32.2 mm
Diamètre extérieur
59 mm