Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant N0040DH2010

  • ERIKS:13520402
Image 1
Ajouter à la liste

63,10 €/ Unitéhors TVA

76,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
M/N
Code
N 0040 DH 2 010
Taille
40
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plaque en acier
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
97.7 mm
Diamètre intérieur
22.1 mm
Diamètre extérieur
45 mm