Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant N0040DH2006

  • ERIKS:13520401
Image 1
Ajouter à la liste

83,80 €/ Unitéhors TVA

101,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
M/N
Code
N 0040 DH 2 006
Taille
40
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plaque en acier
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
97.7 mm
Diamètre intérieur
22.1 mm
Diamètre extérieur
45 mm