110,00 €/ Unitéhors TVA
133,10 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | MP |
Code | MP 4003 RN 2 006 / V1,7 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 6 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | 1.7 bar |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 254 mm |
Diamètre intérieur | 64.5 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |