Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant MP33RN1010/V1,7

  • ERIKS:13520371
Image 1
Ajouter à la liste

29,90 €/ Unitéhors TVA

36,18 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
MP
Code
MP 33 RN 1 010 / V1,7
Matériau d'élément filtrant
Cellulose
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
1.7 bar
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
201 mm
Diamètre intérieur
50.5 mm
Diamètre extérieur
130 mm