139,00 €/ Unitéhors TVA
168,19 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 10 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 235 mm |
Diamètre intérieur | 40.5 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |