144,00 €/ Unitéhors TVA
174,24 €TVA incluse
Vendu par: 13Commande minimum: 13
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | MP |
Code | MP 250 RN 3 060 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 60 µm |
Pression différentielle | 10 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 212.5 mm |
Diamètre intérieur | 51.4 mm |
Diamètre extérieur | 99 mm |