62,50 €/ Unitéhors TVA
75,63 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | MP |
Code | MP 1801 RN 2 010 / V1,7 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 10 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | 1.7 bar |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 215 mm |
Diamètre intérieur | 40.5 mm |
Diamètre extérieur | 99.5 mm |