Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant MP1352DH2010

  • ERIKS:13520344
Image 1
Ajouter à la liste

268,00 €/ Unitéhors TVA

324,28 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
234 mm
Diamètre intérieur
27.1 mm
Diamètre extérieur
51 mm