Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant MP1352DH2006

  • ERIKS:14039297
Image 1
Ajouter à la liste

271,00 €/ Unitéhors TVA

327,91 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
6 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
234 mm
Diamètre intérieur
27.1 mm
Diamètre extérieur
51 mm