Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant MP1351DN3025

  • ERIKS:13520343
Image 1
Ajouter à la liste

80,10 €/ Unitéhors TVA

96,92 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
MP
Code
MP 1351 DN 3 025
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
21 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
120 mm
Diamètre intérieur
27.5 mm
Diamètre extérieur
53 mm