Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant MP1351DN2025

  • ERIKS:13520342
Image 1
Ajouter à la liste

56,20 €/ Unitéhors TVA

68,00 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
25 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
120 mm
Diamètre intérieur
27.5 mm
Diamètre extérieur
53 mm