Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant MP1003RN2010/V1,7

  • ERIKS:13520333
Image 1
Ajouter à la liste

82,30 €/ Unitéhors TVA

99,58 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 11/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
MP
Code
MP 1003 RN 2 010 / V1,7
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
1.7 bar
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
211.5 mm
Diamètre intérieur
40.5 mm
Diamètre extérieur
70 mm