Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant MP1003RN1010/V1,7

  • ERIKS:13520331
Image 1
Ajouter à la liste

25,20 €/ Unitéhors TVA

30,49 €TVA incluse

Vendu par: 34Commande minimum: 34

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
MP
Code
MP 1003 RN 1 010 / V1,7
Matériau d'élément filtrant
Cellulose
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
1.7 bar
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
211.3 mm
Diamètre intérieur
40.5 mm
Diamètre extérieur
70 mm