Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant MP1002RN2010/V1,7

  • ERIKS:13520328
Image 1
Ajouter à la liste

32,00 €/ Unitéhors TVA

38,72 €TVA incluse

Vendu par: 29Commande minimum: 29

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
MP
Code
MP 1002 RN 2 010 / V1,7
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
1.7 bar
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
135.5 mm
Diamètre intérieur
28.5 mm
Diamètre extérieur
70 mm