22,10 €/ Unitéhors TVA
26,74 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | MP |
Code | MP 1002 RN 1 025 / V1,7 |
Matériau d'élément filtrant | Cellulose |
Finesse de filtre | 25 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | 1.7 bar |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 129 mm |
Diamètre intérieur | 28.7 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |