Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant MP1001RN1025/V1,7

  • ERIKS:13520321
Image 1
Ajouter à la liste

24,50 €/ Unitéhors TVA

29,65 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
MP
Code
MP 1001 RN 1 025 / V1,7
Matériau d'élément filtrant
Cellulose
Finesse de filtre
25 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
1.7 bar
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
82.5 mm
Diamètre intérieur
28.5 mm
Diamètre extérieur
70 mm