Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant MP0653DH3025

  • ERIKS:13520311
Image 1
Ajouter à la liste

160,00 €/ Unitéhors TVA

193,60 €TVA incluse

Vendu par: 7Commande minimum: 7

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
MP
Code
MP 0653 DH 3 025
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique renforcée
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
210 mm
Diamètre intérieur
25.4 mm
Diamètre extérieur
45 mm