36,40 €/ Unitéhors TVA
44,04 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Matériau d'élément filtrant | Papier filtre |
Finesse de filtre | 10 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 86 mm |
Diamètre intérieur | 25.5 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |