66,10 €/ Unitéhors TVA
79,98 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 25 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 179 mm |
Diamètre intérieur | 22.8 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |