Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant MP0371DN2010

  • ERIKS:13520289
Image 1
Ajouter à la liste

24,30 €/ Unitéhors TVA

29,40 €TVA incluse

Vendu par: 35Commande minimum: 35

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
90 mm
Diamètre intérieur
22.8 mm
Diamètre extérieur
42 mm