Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant MP0371DN2003

  • ERIKS:13520287
Image 1
Ajouter à la liste

54,30 €/ Unitéhors TVA

65,70 €TVA incluse

Vendu par: 35Commande minimum: 35

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
90 mm
Diamètre intérieur
22.8 mm
Diamètre extérieur
42 mm